Beli modena be 1325 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    • Forged, Quenched & Tempered.• Suitable for positioning of the hook before the load is lifted.• Swivel hooks are load rated.• Proper design, careful forging, and precision controlled quench and tempering gives maximum strength without excessive weight and bulk.• Low profile hook tip designed to utilize Crosby S-4320 or PL-N latch kit.• Hooks incorporate QUIC-CHECK® deformation and angle indicators. (For detailed information, see the Crosby Value Added page at the beginning of this section.)
  2. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp909.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  3. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  4. Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
  5. HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
  6. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  7. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp4.399.900

    Garmin GPS Genggam
    Deskripsi:
    Dengan pemetaan yang dapat dirutekan untuk jalan dan jalan setapak, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur luar ruang canggih ke dalam format 5" kokoh yang ideal untuk navigasi dengan berjalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.
  8. MODENA Gas Cooktop 70cm (Kompor Tanam)
    BARU
    Mulai

    Rp2.699.900

  9. Maspion Sapu Plafon (Ceiling Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp69.900

    Maspion Sapu Plafon (Ceiling Broom)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Dimensions (mm): 185x185x1890
    • Packing Size (mm): 1060x190x270
  10. Dragon Sapu Plafon Rakbol (Ceiling Broom/Cobweb Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Dragon Sapu Plafon Rakbol (Ceiling Broom/Cobweb Broom)
    Deskripsi:
    Rakbol Bulat DragonSapu Plafon Dragon memberikan kemudahan dalam membersihkan langit-langit dirumah Anda. Sapu Plafon (Rakbol) ini memiliki gagang aluminium yang ringan dan kuat. Dilengkapi dengan bulu berbahan nilon yang lembut sehingga dapat membersihkan debu secara maksimal. Sapu plafon ini gagangnya dapat Anda atur panjang-pendeknya sesuai dengan kebutuhan Anda. Sapu plafon ini dapat digunakan untuk membersihkan debu diatas lemari, langit-langit, maupun sarang laba-laba disetiap sudut ruangan rumah Anda.
    atribut:
    • Material: Nylon, Plastic
    • Length (cm): Alumunium 150
  11. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  12. MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)
    Mulai

    Rp1.199.900

Daftar Harga modena be 1325 Terbaru October 2026
Wipro Eye Self Locking Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp189.900
Wipro Clevis Self-Locking Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp219.900
Crosby Hook Swivel (Kait Crane / Pengait Kargo)Rp1.199.900
Legrand Motion SensorRp909.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp65.900
HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)Rp36.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900
Garmin GPS GenggamRp4.399.900
MODENA Gas Cooktop 70cm (Kompor Tanam)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)